Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック

Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) ブラック - Anker(アンカー)

さすだけで充電可能:折りたたみ式ライトニング端子によりケーブルレスを実現。これ1つでiPhoneをいつでも充電可能。
ポケットにも入る超コンパクト設計:小さいバッグやポケットにも収まる超コンパクト設計を実現。外出時などの持ち運びにも最適です。
超コンパクトなのにパワフル:超コンパクト設計ながら5000mAhかつ12W出力。iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。
ケーブルいらずでストレスフリー:ライトニング端子一体型によりケーブルいらずで充電可能。充電しながら快適なスマホ操作を実現。
MFi認証取得:Apple MFi認証を取得し、お使いのライトニング機器を安全に充電していただけます。
ケースはそのままで:お使いのiPhoneケースを外すことなく、そのままご利用いただけます。
ケース下部が5mmを超える厚さのケースには非対応です。

寸法(mm)約77×37×25質量(g)約99出力Lightning 出力:5V = 2.4A (MAX 12W)対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad mini 5 / iPad (第8世代) / iPad (第9世代)- AirPods 他入力USB-C入力:5V = 3A (MAX 15W)バッテリー容量(mAh)5000内容量1個
注意
※・iPhoneを充電する際はライトニング端子、本製品を充電する際にはUSB-Cポートをお使いください。
※・ケース下部が5mmを超える厚さのケース、ケーブル穴の幅が13mm未満のケースには非対応です。
※・本製品のライトニング端子部分は折りたたみ式になっており、安定した接続のために充電中は手でiPhoneを持っていることをおすすめします。
※・出力 (MAX) は12Wです。
※・Cポートは入力のみとなります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・電池容量が5000mAhのため、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / iPhone 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は1回未満になります (Anker調べ) 。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693846A1645011
3,627
3,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする