6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。
最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。
Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。
充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。
超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。
ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980

