曜日別特売

Anker 523 Charger (Nano Pro)

Anker 523 Charger (Nano Pro) - Anker(アンカー)Anker 523 Charger (Nano Pro) - Anker(アンカー)Anker 523 Charger (Nano Pro) - Anker(アンカー)Anker 523 Charger (Nano Pro) - Anker(アンカー)Anker 523 Charger (Nano Pro) - Anker(アンカー)Anker 523 Charger (Nano Pro) - Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です
ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です
高い安全性: 従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (
最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。
幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。

寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く質量(g)約87出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693898A2039N11
3,627
3,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61693898
2025-01-06
用途: 旅行でのスマホ充電

色違い同型の買い足し
旅行にはスマホを複数持っていくので軽量で重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする