曜日別特売

Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m

Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)

iPhoneにフルスピード充電を:PD対応のUSB-C急速充電器と一緒に使用することで、iPhone 13 / 13 Proを含む最新のiPhoneへフルスピード充電が可能です。
充電も同期もこれ一本で:iPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3 (USB-C)ポートに対応したMac、iPad Proにつないでデータ同期が可能。USB-C搭載のMacBook ProやMacBook AirでもUSBハブを使用することなく、お使いのiPhone、iPadにデータ転送や同期が可能です。
究極の耐久性:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました
こだわりの高品質:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電いただけます。

セット内容PowerLine II USB-C & ライトニング ケーブル、結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)ケーブル長(m)0.9対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad / iPad Air / Air 2 / iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5 他その他対応機種- iPod 他データ転送速度最大480Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694537A8632022
1,445
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする