曜日別特売

Anker PowerLine III USB-C & USB-C ケーブル (USB2.0対応) 0.3m

Anker PowerLine III USB-C & USB-C ケーブル (USB2.0対応) 0.3m - Anker(アンカー)

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
折り曲げに強い:25,000回以上の厳しい折り曲げテストにクリアしており、究極の耐久性を実現しました。
PD対応でフルスピード充電:最大60Wの高出力で、USB-C機器にフルスピード充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S10にわずか30分で50%まで充電することが可能です。(充電器は別売)
利便性とデザイン性の追求:コネクタ部分に採用されている凹凸のあるデザインが、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。

セット内容Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約9出力(対応)20V=3A (60W)ケーブル長(m)約0.3コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応iPad Pro 2018Galaxy Note 8Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10eGoogle Pixel 3 / 3a / 4 XLGoogle Nexus 6PHuawei MatebookMacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応Google Nexus 5XMacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)Lumia 950LG V20 / G5 / G6Xiaomi 5Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694616A8851011
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする