曜日別特売

Anker 高耐久ナイロン USB-C & HDMI ケーブル 1.8m

Anker 高耐久ナイロン USB-C & HDMI ケーブル 1.8m - Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
USB-C入力 :Thunderbolt 3に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含むノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に対応しています。HDMI端子は4K (60Hz)出力に対応し、高画質な映像をお楽しみいただけます。
簡単接続:お使いの機器のUSB-CポートとディスプレイのHDMIポートに両端子を接続するだけで簡単にご使用いただくことができます。
高い耐久性:両端子にサビ防止効果のあるアルミ合金を使用し、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現しました。

セット内容Anker USB-C&HDMI ケーブル (1.8m ブラック)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポートケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状USB-C(Thunderbolt 3対応)(オス)- HDMI (オス)対応機種ノートPC・MacBook Pro 2020 16・MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4・MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3・MacBook Air 2020 / 2019 / 2018・Dell XPS 13 9360・HP Spectre Folio・Acer SF314・Huawei Matebook X Pro・ThinkPad X1・Galaxy Notebook 9 (950XBE)タブレット端末・iPad Pro 2020 / 2019 / 2018スマートフォン・Galaxy S20 / S10 / S10+ / S10eケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694580A8730011
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: モニタ接続
製造業

Mac miniのデュアルモニタ化の際に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする