曜日別特売

Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m

Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)

急速充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wの急速充電が可能です。
高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。
高画質出力:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには4Kで映像をお楽しみいただけます。
幅広い対応機種:幅広いUSB-C機器にフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。

セット内容Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートブラック質量(g)約31.75出力(対応)20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種ノートPC- MacBook Pro 2020 16インチ- MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15インチ- MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13インチ- MacBook Air 2020/2019/2018- Lenovo IdeaPad 720S 13- Lenovo Yoga 720- Lenovo ThinkPad X1- HP Spectre Folio- Acer SF314- Dell XPS 13 9360- Notebook 9 (950XBE)- 他タブレット端末- IPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォン- Galaxy Note 10+/10/9/8- Galaxy S20/S10+/S10e/S10- Google Pixel 4 / 3- Google Nexus 6P- LG V40-Google Nexus 5X-Lumia 950-One Plus 7-他寸法(cm)約 70×1.2×0.6データ転送速度40Gbps適合用途充電用/データ転送用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694668A8859011
3,991
4,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする