Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m

Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine+ USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m - Anker(アンカー)

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試し下さい。
高速充電・同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます。
高い耐久性:外装には丈夫なナイロン素材を使用し、高耐久素材とレーザー溶接されたコネクタを内部に採用したことで、PowerLine+は一般的なケーブルより5倍以上も長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
両面使用可能: USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。

セット内容Anker PowerLine+ USB-C & USB 3.0、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポートサイズ9V=2A / 5V=3A (18W MAX)ケーブル長(m)1.8(6ft)対応機種急速充電対応- Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ - HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro (13インチ、15インチ) / iPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook Air (2018)- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9 / P10- MOTO Z / Z Force- One Plus 3 / One Plus 4 / One Plus 5転送速度(Gbps)最大5内容量1個
注意
※・PowerLine+の先端コネクタ部分はお使いのケースと干渉する可能性があります。(幅 : 12.3mm、高さ : 7mm)
※・もしお使いの機器が本ケーブルと互換性があるかどうか不明な場合は、メーカーカスタマーサポートへご連絡ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694239A8169091
1,445
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする