Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m

Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m - Anker(アンカー)

Anker初のエコフレンドリー素材採用:Ankerの従来のケーブル製品の外装はプラスチック素材を100%使用していたところ、本製品は60%に削減し、40%はトウモロコシやサトウキビなどの植物由来のエコフレンドリー素材に置き換えました。さらに製品本体だけでなくパッケージにも配慮し、本製品に合わせて主に紙を使用することで、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。
優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大30Wの急速充電:USB-Cポートから最大30Wの出力で、iPhoneやiPadへ急速充電可能です。

セット内容Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。対応機種急速充電対応スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 mini /13 / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / iPhone SE (第2世代)タブレット端末- iPad Pro 10.5インチ, iPad Pro 9.7インチ / iPad 9 / iPad 8 / iPad mini 5 / iPad Air 3その他- AirPods Max急速充電 非対応スマートフォン- iPhone 7 / 7 Plus / iPhone SE (第1世代) / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus- タブレット端末iPad Air 1 / 2, iPad mini 2 / 3 / 4, iPad 7/ 6 / 5その他- AirPods / AirPods Proデータ転送速度最大480Mbps内容量1個
注意
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694169A80A1N21
1,718
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
61694178A80A1NV1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする