レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの鮮やかな色彩を実現。約2.5時間
の長時間再生が可能で、どこにでも大画面を持ち運べます。
仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコア ARM Cortex-A53GPU:クアッドコア G52MC1RAM:2GB DDRROM:16GB eMMCスピーカードライバー:8WWi-Fi:サポート | 802.11a / b / g / n / acデュアル周波数:2.4 / 5 GHzBluetooth:Bluetooth 5.1ファンの駆動音:約28dbセット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)高さ:約167、直径:約Φ83質量(g)約950インターフェースHDMI:HDMI2.1 (最大4K入力)ディスプレイディスプレイ表示技術:0.23 インチ 1080p DMD, DLP解像度:1920 x 1080画素輝度:300ANSIルーメン (米国国家規格協会規格)ランプ寿命:約25,000時間アスペクト比:16 : 9スローレシオ:120インチ@3.18 m / 100インチ@2.66m / 80インチ@2.13 m / 60インチ@1.6 mオフセット:100%フォーカス調整:オートフォーカスプロジェクションモード:前面 / 背面台形補正:垂直 (オート / マニュアル) |水平 (オート/マニュアル)操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用Nebula Connectリモコンアプリから操作可能です。Nebula Capsule 3 Laser本体からも一部の操作が可能です。対応ソフトウェアOS:Android TV 11.0Googleアシスタント:サポートChromecast:サポートOTA:サポートApp Store:Google Playオーディオデコード:Dolby Digital Plusサポートオーディオフォーマット:aac、ac3、amr、flac、m4a、mid、mp3、ogg、wav、wmv等サポートビデオデコード:H.265 10-bit 4K※2K@60fps, VP9 4K※2K @60fps,, H.264 AVC 4K※2K@30fps, MPEG1/2/4 ASP, WMV/VC-1, RealVideo8/9/10HDR10:対応ビデオフォーマット:.3gp/.3gp/.avi/.dat/.m4v/.mkv/.mkv/.mov/.mp4/.ts/.mpg/.mts/.webm等サポート内容量1個