曜日別特売

シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック

シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック - 山崎実業

シリコーンハンドルで持ちやすく茹でた芋を潰すのに最適なポテトマッシャー。シリコーンハンドルで持ちやすく、マッシャー部分はボウルにフィットするカーブ形状で、芋を潰すのに最適。潰した芋が外側に分散するのでマッシャー上部に溜まらず、調理がスムーズ。先端が浮くので直置きにならずに清潔。ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製。食器洗い乾燥機対応のポテトマッシャー。

材質本体:シリコーン・ナイロン幅(mm)約60全長(mm)約200質量(g)約50耐熱温度(℃)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616958856360ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
9日以内出荷
返品不可
616958946361ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする