曜日別特売

自立する台車 タワー 正方形 ホワイト

自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業自立する台車 タワー 正方形 ホワイト - 山崎実業

重くて移動しにくい植物や家電類の移動がラクラク!シンプルなデザインでリビングに置いても馴染みます。タワー型の扇風機やヒーターなどをラクラク移動。移動させにくい物もハンドル付きで簡単に動かせ掃除がしやすくなります。押入れの中の整理にも便利です。自立するのでちょっとしたすき間での収納が可能です。

材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール(ユニクロメッキ) ナイロン質量(g)約620耐荷重(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×31×6.6内寸(cm)天板サイズ:約W27.5×D27.5(ハンドル含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616951855455ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
12日以内出荷
返品不可
616951945456ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする