ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック

ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業ランドリーバスケット タワー キャスター付き ワイド&ロー ブラック - 山崎実業

洗濯機の幅に合うワイドなキャスター付きランドリーバスケット。扉(ドラム式洗濯機)の開閉の邪魔にならない高さ設計。扉の開閉の邪魔にならないので洗濯物の出し入れもスムーズ。移動に便利な可動式のハンドル付き。

付属品スパナ材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャスター:ナイロン質量(g)約1850シリーズタワー耐荷重(kg)約5内容量(L)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54.5×25×37.5(ハンドル使用時:約H65.5)内寸法(cm)開口部:約W50×D23、床からバスケットの高さ:約4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616948876627ホワイト
オープン
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
616948966628ブラック
オープン
7,000
7,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする