ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック

ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業

ロール型のウェットティッシュを収納できるスタイリッシュなケース。全面シリコーンキャップでしっかりと密閉・保湿。ダイニングやパウダールーム、デスク上や洗面所などシーンに合わせて使い分けできます。袋ごと詰め替えができます。パーツは分解して丸洗い可能です。

材質容器・中蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン、上蓋・取り出し口:シリコーン質量(g)約275シリーズタワー適合サイズ直径約8×高さ約14cm以内の詰め替え用ロール型ウェットティッシュ ※70~100枚を目安としています。※大容量タイプや厚手の物は収納できません。※詰め替え用ロール型ウェットティッシュは付属しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×9×17繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616954206502ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
616954296503ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする