蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト

蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト - 山崎実業

ハーフサイズのティッシュペーパーが収納できるコンパクトなティッシュケース。ハーフサイズのティッシュをスリムに収納できます。蓋を持ち上げるだけで簡単に補充が出来ます。コンパクトなので場所を取りません。標準サイズのティッシュペーパーをカットしてもOK。スチール製で蓋が重く、ティッシュペーパーを取り出す際、蓋が浮くことなく取り出す事ができます。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約610シリーズタワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×10内寸法(cm)容器:約W12.5×D12.5×H7.5、蓋取り出し口:約W10×D1.7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616952196195ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
616952286196ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする