山崎実業
tower
フィルムフック包丁ホルダー タワー ホワイト
フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる包丁ホルダー。光沢のある壁面に。タイルにも取り付けできます。フィルムフックに掛けるだけ。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
取付
取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)
約515
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
約2
適合サイズ
包丁:刃渡り約22cm以内・差し込み口幅約9.5cm以内・厚み約4mm以内
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約10×4×22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61695350
2160
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください