曜日別特売

電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]

電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] - 三菱電機
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61697504ME110GBA 150/300V 5A-
80,50063,980
63,980
70,378(税込)
当日出荷
61697520ME110GBA-H 150/300V 5A-
90,70069,980
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
62012679ME110GBA-H 150/300V 5A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
90,70069,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする