コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |