曜日別特売

ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg

ドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機 8.0kg/5.0kg - アイリスオーヤマ

洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。

付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ材質SGCC、PP質量(g)80000種類ドラム式洗濯乾燥機消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065電源コード(m)約1.5乾燥質量(kg)5運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB洗濯/脱水容量(kg)8/5水量(L)標準:30乾燥方式ヒーター乾燥内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※空港へのお届けはできかねます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61696086FLK852-W
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61696095FLK852-B
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする