北川工業
スピードクランプ
ケーブルを板金に這わすのに最適な配線クランプ
柔軟なバンドでケーブルをスピーディーに固定できます。
材質
ナイロン6
色
ブラック9
取付
スナップ取付
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
6
包装
単位:500個/pcs.
取付孔(Φmm)
4.8±0.1
取付板厚(mm)
0.6~3.0
束線径(Φmm)
最大14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61698055
NAD-09
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください