曜日別特売
(2件のレビュー)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。

用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
スタッキング
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711014BL-1.5R1.5210×165×95クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6Lポリプロピレン
429
472(税込)
当日出荷
61711039BL-2.3R2.1210×165×130クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6Lポリプロピレン
449
494(税込)
当日出荷
61711057BL-4.5R4.1345×205×110クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6Lポリプロピレン
549
604(税込)
当日出荷
61711075BL-6.6R6.5345×205×165クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):1.5L、2.3L、4.5L、6.6Lポリプロピレン
749
824(税込)
当日出荷
61711100BL-13R12.1450×295×159クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65Lポリプロピレン、ステンレス
990
1,089(税込)
当日出荷
61711118BL-20LR20.1710×300×160クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):20Lポリプロピレン、ステンレス
1,598
1,758(税込)
当日出荷
61711136BL-21R19.5450×295×255クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65Lポリプロピレン、ステンレス
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61711154BL-22R21.3525×380×182クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):22Lポリプロピレン、ステンレス
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61711179BL-43R39.4624×450×227クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65Lポリプロピレン、ステンレス
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61711197BL-45R43.4580×385×320クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):45Lポリプロピレン、ステンレス
2,298
2,528(税込)
当日出荷
61711215BL-65R58.7624×450×330クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65Lポリプロピレン、ステンレス
2,998
3,298(税込)
当日出荷
61711240BL-13P12.1450×295×159クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65Lポリプロピレン
890
979(税込)
6日以内出荷
61711258BL-21P19.5450×295×255クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65Lポリプロピレン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
61711276BL-22P21.3525×380×182クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):22Lポリプロピレン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
61711294BL-45P43.4580×385×320クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):45Lポリプロピレン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
61711319BL-65P58.7624×450×330クリア適合容量(アイリスコンテナシリーズ):13L、21L、43L、65Lポリプロピレン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61711057
2025-09-05
用途: 道具箱として。
製造業

しっかりとした作りで、重ねも利くので便利。内容物が体積オーバーで負荷が強くかかるとバックルが外れたが、破損することなく容易にはめ直せた。

2025-02-26
用途: いつもこのサイズ
StarTRain卸売・小売業

車の部品や本などの保管に最適です。
このくらいのサイズが持ちやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする