アイリスオーヤマ
ふとん干しスタンドタイプ ワイド
シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。
材質
パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:1200~2000×640×1070、収納時:1200×70×1120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710585
FSA-120SR
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
61710594
FSA-120SR
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください