曜日別特売

【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)

【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

演色指数(Ra)85内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
適用畳数
調色の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710436CEA6DL-5.0QCF283300(最大点灯時)~6畳用
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
61710470CEA8DL-5.0QCF344000(最大点灯時)~8畳用
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
61710497CEA12DL-5.0QCF415200(最大点灯時)~12畳用
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
68536434CEA14DL-5.0QCF415800(最大点灯時)~14畳用
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする