曜日別特売

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

演色指数(Ra)85
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
適用畳数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710445CEA6DL-5.0QWFM1個28~6畳用
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
61710479CEA8DL-5.0QWFM1個34~8畳用
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
61710506CEA12DL-5.0QWFM1個41~12畳用
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
68536450CEA14DL-5.0QWFM1個41~14畳用
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04391304CL12DL-5.0WF-M1台52(最大点灯時)~12畳用
オープン
取扱い終了
代替品有
04391320CL14DL-5.0WF-M1台50(最大点灯時)~14畳用
オープン
取扱い終了
04391338CL12DL-5.0WF-U1台52(最大点灯時)~12畳用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04391304CL12DL-5.0WF-M61710506CEA12DL-5.0QWFMCL12DL-5.0WF-M 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 61710506【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 和室
SAMIZO GOLF Design製造業

木枠に見えるdesignがポイントでとてもシックです

対象商品 : 61710506
2025-07-09
用途: 一般家庭の照明
サービス業

白色、暖色、暖色の灯りが落ち着いて良い
簡単に取り付け作業です

2025-03-26
用途: 1Kマンション8畳の部屋の照明
FASTテクニカ株式会社製造業

もう少し明るくなることを想定して12畳用を購入したのですが8畳の部屋で
丁度良い照度でした。

対象商品 : 61710445
2024-06-06
用途: 事務所
建設業・工事業

壁スイッチで使用してますが、何故か全灯に
ならないです。
オン、オフだけで十分なのですが、3度目には
必ず、常夜灯になります。
何度も設定やり直しても駄目です。
そう言う商品なのかと、諦めて取り外しました。

対象商品 : 61710506
2024-07-08
用途: キッチンのリノベーション
株式会社エディーハーツ建設業・工事業

素晴らしい商品でした。
お客様も満足しておられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする