2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。