ドリップ式コーヒーメーカー

ドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマドリップ式コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ

いつでもどこでも淹れたてのコーヒーを味わえるコーヒーメーカーです。350mL(17cm以下のもの※1)・500mL(21cm以下のもの※1)のマグボトルに対応です(口径は4.5cm以上)。※1:高さ(飲み口やせんを除く)。コーヒーカップなら容量6杯分※2(約720mL)です。※2:1杯約120mL・コーヒーサーバー使用時。サイズ違いのマグボトルを使用する際に使える置台付きです。ガラスサーバーでのドリップも可能です。冷蔵庫のドアポケットにピッタリ保存できるサイズです。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。

付属品置台(マグボトルにドリップするときに使います。マグボトルは付属していません)。ペーパーフィルター×5(市販のものも使えます。サイズ:1×2または102)、計量スプーン(すり切り1杯:約6g)材質ポリプロピレン、ガラス等ブラック質量(g)1600※コーヒーサーバー、付属品を除く電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式定格消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×260×390電源コード(m)約1.2最大容量(mL)約800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710384CMS-0800-B
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする