スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812

スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812 - セントラルコンベヤー

汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)

材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)材質(フレーム)SSベアリングプレスベアリングシャフト11.8パイプフレーム色日塗工 77-30T(近似値)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラ外径×肉厚(mm)
機幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61713385MR3812 150WX50PX2000L15020005038.1×1.2218100
42,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713394MR3812 150WX75PX2000L15020007538.1×1.2218100
32,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713410MR3812 150WX100PX2000L150200010038.1×1.2218100
29,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713419MR3812 150WX150PX2000L150200015038.1×1.2218100
24,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713428MR3812 250WX50PX2000L25020005038.1×1.2318100
47,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713437MR3812 250WX75PX2000L25020007538.1×1.2318100
35,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713446MR3812 250WX100PX2000L250200010038.1×1.2318100
31,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713455MR3812 250WX150PX2000L250200015038.1×1.2318100
25,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713464MR3812 350WX50PX2000L35020005038.1×1.2418100
51,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713480MR3812 350WX75PX2000L35020007538.1×1.2418100
38,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713489MR3812 350WX100PX2000L350200010038.1×1.2418100
34,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713498MR3812 350WX150PX2000L350200015038.1×1.2418100
27,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713507MR3812 450WX50PX2000L45020005038.1×1.251895
59,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713516MR3812 450WX75PX2000L45020007538.1×1.251895
44,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713525MR3812 450WX100PX2000L450200010038.1×1.251895
38,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713534MR3812 450WX150PX2000L450200015038.1×1.251895
31,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713550MR3812 550WX50PX2000L55020005038.1×1.261885
64,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713559MR3812 550WX75PX2000L55020007538.1×1.261885
47,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713568MR3812 550WX100PX2000L550200010038.1×1.261885
41,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713577MR3812 550WX150PX2000L550200015038.1×1.261885
32,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713586MR3812 150WX50PX1500L15015005038.1×1.2218100
33,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713595MR3812 150WX75PX1500L15015007538.1×1.2218100
26,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713604MR3812 150WX100PX1500L150150010038.1×1.2218100
23,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713620MR3812 150WX150PX1500L150150015038.1×1.2218100
20,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713629MR3812 250WX50PX1500L25015005038.1×1.2318100
37,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713638MR3812 250WX75PX1500L25015007538.1×1.2318100
28,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713647MR3812 250WX100PX1500L250150010038.1×1.2318100
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713656MR3812 250WX150PX1500L250150015038.1×1.2318100
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713665MR3812 350WX50PX1500L35015005038.1×1.2418100
40,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713674MR3812 350WX75PX1500L35015007538.1×1.2418100
31,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713690MR3812 350WX100PX1500L350150010038.1×1.2418100
27,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713699MR3812 350WX150PX1500L350150015038.1×1.2418100
22,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713708MR3812 450WX50PX1500L45015005038.1×1.251895
46,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713717MR3812 450WX75PX1500L45015007538.1×1.251895
35,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713726MR3812 450WX100PX1500L450150010038.1×1.251895
31,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713735MR3812 450WX150PX1500L450150015038.1×1.251895
25,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713744MR3812 550WX50PX1500L55015005038.1×1.261885
50,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713760MR3812 550WX75PX1500L55015007538.1×1.261885
38,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713769MR3812 550WX100PX1500L550150010038.1×1.261885
33,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713778MR3812 550WX150PX1500L550150015038.1×1.261885
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713787MR3812 150WX50PX1000L15010005038.1×1.2218100
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713796MR3812 150WX75PX1000L15010007538.1×1.2218100
18,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713805MR3812 150WX100PX1000L150100010038.1×1.2218100
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713814MR3812 150WX150PX1000L150100015038.1×1.2218100
14,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713830MR3812 250WX50PX1000L25010005038.1×1.2318100
25,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713839MR3812 250WX75PX1000L25010007538.1×1.2318100
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713848MR3812 250WX100PX1000L250100010038.1×1.2318100
18,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713857MR3812 250WX150PX1000L250100015038.1×1.2318100
15,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713866MR3812 350WX50PX1000L35010005038.1×1.2418100
28,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61713875MR3812 350WX75PX1000L35010007538.1×1.2418100
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする