曜日別特売

液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬
(7件のレビュー)

●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。
◆使用環境・汚れの程度により、効果や持ち期間が異なることがある。
◆水の流れない部分の汚れは防げない。
●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。
●標準的な使用で約1ヶ月間(3~4週間)使用できます。
( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。)
●水ぎわの黒ズミを抑える!※※使用期間中全く黒ズミが発生しない訳ではない。環境・汚れの程度で、効果が異なることがある。
●便器やタンクに影響を与えません
●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています。
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約56%削減(本体比)

タイプつけ替用使用場所トイレ内容量1個(67mL)
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合は、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流す。※飲み込んだ場合、吐かせず水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61712326-ブルーミーアクアEXの香り
368
349
384(税込)
当日出荷
61712396-スーパーミント
368
349
384(税込)
当日出荷
61712387-ロイヤルブーケ
368
349
384(税込)
当日出荷
61712405-無香料
368
349
384(税込)
当日出荷
61712414-スーパーオレンジ
368
349
384(税込)
当日出荷
61712430-スーパーアクアソープ
368
349
384(税込)
当日出荷
61712439-パワーウォッシュ
368
349
384(税込)
当日出荷
61712448-パワースプラッシュ
368
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61712405
2025-11-17
用途: 水洗トイレの手洗いのところに置く
教育・研究機関

ブルーレットを使うとサボったリングができないです。
香もキツすぎずちょうどかおるくらいで好きです

2025-04-07
用途: 事務所内
鉱業

色々使いましたがこれが一番使い勝手がいいのでリピートしています。匂いも一番好きです。

2024-12-17
用途: 掃除軽減
株式会社遠藤製作所製造業

社内トイレ全てにおいています。絶対的掃除が楽になります

2024-10-08
用途: 工場内トイレ
サービス業

毎日掃除をしても汚れます。試しに置いてみたところ、黒ズミ対策にはバッチリでした。大変重宝しています。

対象商品 : 61712405
2024-05-14
用途: トイレの衛生用品として
卸売・小売業

無香料タイプを購入しました。トイレの芳香剤特有の香りが無い為、かえって快適になりました。

対象商品 : 61712396
2024-07-29
用途: 自宅と会社のトイレで使用してます
建設業・工事業

継続的に使用してますが、臭いも黒ズミ対策もまあまあよいと感じます。

対象商品 : 61712448
2024-07-29
用途: 自宅と会社のトイレで使用してます
建設業・工事業

継続的に使用してますが、臭いも黒ズミ対策もまあまあと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする