液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 - 小林製薬
(2件のレビュー)

●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。
◆使用環境・汚れの程度により、効果や
持ち期間が異なることがある。
◆水の流れない部分の汚れは防げない。
●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。
●標準的な使用で約1ヶ月間(3~4週間)使用できます。
( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。)
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約56%削減(本体比)
●便器やタンクに影響を与えません
●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています

使用場所トイレ内容量1個(67mL)
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合は、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。※目に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流す。※飲み込んだ場合、吐かせず水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面643515804987072100325つけ替用ホワイトムスク
368
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
正面19437665-つけ替用クリーン&アロマウォータリーフラワー
368
349
384(税込)
当日出荷
61712335-つけ替用フローラルアロマEXの香り
368
349
384(税込)
当日出荷
61712475-つけ替用プリンセスアロマEXの香り
368
349
384(税込)
当日出荷
正面19437681-つけ替用ホワイトホワイティッシュリリー
368
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
61712344-つけ替用リラックスアロマEXの香り
368
349
384(税込)
当日出荷
正面19437690-つけ替用シトラスクリアレモン
368
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
61712360-つけ替用ピーチEXの香り
368
349
384(税込)
当日出荷
61712369-つけ替用森EXの香り
368
349
384(税込)
当日出荷
61712378-本体アロマティックフローラル
368
349
384(税込)
当日出荷
61712457-つけ替用リラクゼーションアロマ
368
349
384(税込)
当日出荷
61712466-つけ替用アロマティックソープ
368
349
384(税込)
当日出荷
正面19437699-つけ替用北欧レモンリーフ
368
349
384(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 各トイレで使用しています。
株式会社山口化成製造業

汚れが付きにくいこと、香りがすることで重宝しています。

対象商品 : 61712369
2024-07-29
用途: 自宅と会社のトイレで使用してます
建設業・工事業

継続的に使用してます。 臭いも黒ズミ対策もまあまあだと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする