曜日別特売

[iPhone 15 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース

[iPhone 15 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース - salisty[iPhone 15 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース - salisty[iPhone 15 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース - salisty

落ち着いたネイビーブルーとゴールドのコントラストが美しい。salistyマットカラースマートフォンリングとの合わせ使いで、同色コーディネートも楽しめます。
ON/OFF問わず使えるデザイン。マットな背面とゴールドの側面、2つのエッジの効いた質感。普段使いにもオフィスにも、シンプルに映えてアクセントになるデザインです。
MIL規格準拠の耐衝撃性。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
画面やカメラをキズから守るフチ高設計。iPhoneの画面やカメラ部分よりもケースのフチが高めに設計されているので直接地面に触れにくく、キズから守ります。
ケース背面にストラップホール付き。salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。

仕様ストラップ使用:可材質ポリカーボネート、TPUネイビーブルー質量(g)約38対応機種iPhone15Pro寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×74×14充電方式ワイヤレス充電:可内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6171643841-966563
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする