ワカサギリール台(置き型) III

ワカサギリール台(置き型) III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(置き型) III - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!

材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112高さ(mm)110~280質量(g)975台座寸法(mm)ボトムトレイ:140×250有効寸法(mm)リール台:200×99使用リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)内容量1セット
注意
※ワカサギ釣りの際は、大切なリールの落下等を防ぐ為に、必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6171031420Z0311
15,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61710314
2025-01-28
用途: ワカサギ釣り
その他業種

重さがあるので、安定感は抜群ですが、持ち歩くには少々重いです。氷上で使うには持ち歩くにはどうかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする