曜日別特売

USB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic

USB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic - j5 createUSB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic - j5 createUSB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic - j5 create
接続方式
USB―Cケーブル / ブルートゥース
※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。
USBポート
USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2
USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1
USB-C PD3.0 100W Power-inx1
給電方式
・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。
・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100BluetoothBluetooth(R) 5.2内容量1個
関連資料:(1.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61777356JCDS337
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする