EXACOMPTA
コインアルバム用リフィル
フランス エグザコンタ社のコインアルバム用レフィル。3枚でワンセットです。
用途
コインアルバム用レフィル。3枚入り。
縦(mm)
240
横(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61777670
-
32ポケット
20/30/40
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
61777688
-
43ポケット
20/25/30
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください