リングノート Student A6

リングノート Student A6 - BRUNNENリングノート Student A6 - BRUNNENリングノート Student A6 - BRUNNENリングノート Student A6 - BRUNNEN

ドイツ ブルンネンの定番リングノート「Student A6 方眼10-67392」です。ブルンネンのノートはドイツの自社工場で製造しております。切り取りやすいミシン目付きです。リングが大きくページをめくりやすいのが特徴で、ページも160枚とたっぷり書くことができます。【両面仕様可能、70gsm】

用途お子様から大人まで使えるA6サイズの定番リングノートです。仕様5mm方眼サイズA6縦(mm)【リングを含み】145横(mm)【リングを含み】130罫幅(mm)5色(表紙)レッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778047-
700
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする