ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド

ドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド - BRUNNENドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド - BRUNNENドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド - BRUNNENドイツ語勘定書 キャッシュアウトパッド - BRUNNEN

ドイツ語の勘定書です。トップページに複写用のカーボン用紙がついており、オリジナルとコピーページの2枚複写式になっています。懐かしい藁半紙のような紙質で、デザインもレトロでかわいく、多数の店舗さんでお会計票としてご愛用いただいています。ページごとに番号が振ってあり、全50組です。最後のページに50枚の伝票合計が記入できる集計表が付いています。

用途ドイツ語の勘定書。2枚複写式です。厚さ(mm)10タイプ複写式縦(mm)170横(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778117-
310
289
318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする