MAX(マックス)[事務用品・工具]
鉄筋結束機 ツインタイア
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様
●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下
付属品
六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合
鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61778020
RB-442T
¥
187,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません