アメイジングソケット

アメイジングソケット - アックスブレーンアメイジングソケット - アックスブレーンアメイジングソケット - アックスブレーン

なめたボルトもガッチリ食い付き、バキッと外す!
ソケット内に刻まれた特殊スリット加工で約85%まで角が丸くなったボルト・ナットを簡単に緩めることが可能!!
もちろん通常のボルト・ナットの締め付け・緩め・本締めも可能です!!
【セット内容】
ソケット(六角):8,10,12,13,14,17,18,19,21,22,24
ラチェットハンドル:AX-AGK 1/2"260mm
エクステンションバー:1/2"125mm
樹脂ケース

差込角(mm)12.7セット商品数14内容量1セット
注意
※インパクトレンチ等の電動工具では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61778004AMG-11SR2
18,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする