曜日別特売

液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載

液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 - サンワサプライ

【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
Android 14・13
iOS 17
iPadOS 17
ChromeOS
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10タイプデスク取付ポート数4ポート消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末形態ノックダウン組立式ディスプレイ2台固定方法クランプ式/グロメット式取付け方法クランプ, グロメット液晶モニター2台スロットSDメモリカード, microSDカード適合モニターサイズ32インチ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度総耐荷重(kg)20対応解像度4K/30Hzケーブルタイプ分離タイプ出力数2台対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779867CR-LACDK2402BK
52,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする