液晶ディスプレイ壁掛け金具

液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ

壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
一部対応しないディスプレイがあります。
RoHS(10物質)に対応しています。
本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。

付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付穴
対応
対応インチサイズ
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779910CR-PLKG17BK対応モニタ:50100×100~300×20043型まで43インチ50
13,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61779919CR-PLKG18BK対応モニタ:80100×100~400×40065型まで65インチ80
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61779928CR-PLKG19BK対応モニタ:100100×100~600×40086型まで86インチ100
19,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする