曜日別特売

液晶画面フィルター_ブルーライトカット

液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ液晶画面フィルター_ブルーライトカット - サンワサプライ

ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)

セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止耐熱温度(℃)約80難燃性なし表面硬度6~8H反射率(%)1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
フィルター
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61779937CRT-116WT2Nワイド11.6インチ16:9
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61779946CRT-121WT22Nワイド12.1インチ16:9
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61779955CRT-121WT23Nワイド12.1インチ16:10
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61779964CRT-125WT2Nワイド12.5インチ16:9
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61779980CRT-133WT22Nワイド13.3インチ16:9
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61779989CRT-140WT2Nワイド14インチ16:9
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61779998CRT-156WT22Nワイド15.6インチ16:9
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780007CRT-170T22Nスクエア17インチ5:4
13,900
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780016CRT-170WT2Nワイド17インチ16:10
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780025CRT-173WT2Nワイド17.3インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780034CRT-185WT2Nワイド18.5インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
61780050CRT-190T22Nスクエア19インチ5:4
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780059CRT-190WT22Nワイド19インチ16:10
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780086CRT-195WT2Nワイド19.5インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780068CRT-195WT22Nワイド19.5インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780077CRT-195WT23Nワイド19.5インチ16:10
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780095CRT-200WT2Nワイド20インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780104CRT-207WT2Nワイド20.7インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780120CRT-215WT22Nワイド21.5インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780129CRT-220WT22Nワイド22インチ16:10
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780138CRT-230WT22Nワイド23インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780147CRT-236WT2Nワイド23.6インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780156CRT-238WT2Nワイド23.8インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780165CRT-240WT22Nワイド24インチ16:9
22,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
61780174CRT-240WT23Nワイド24インチ16:10
22,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする