曜日別特売

液晶画面フィルター

液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ液晶画面フィルター - サンワサプライ

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理両面反射防止加工透過率(%)90機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.02紫外線カット1コントラストあり表面仕様反射防止コーティングタイプハード内容量1枚
全20種類を絞り込む
形状
アスペクト比
20種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
フィルター
アスペクト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61780637CRT-ND90HG116WNワイド11.6インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780646CRT-ND90HG121W2Nワイド12.1インチ16:10
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780655CRT-ND90HG121WNワイド12.1インチ16:9
49,000
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780664CRT-ND90HG125WNワイド12.5インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780680CRT-ND90HG133WNワイド13.3インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780689CRT-ND90HG140WNワイド14インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780698CRT-ND90HG156WNワイド15.6インチ16:9
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780707CRT-ND90HG170Nスクエア17インチ5:4
49,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780716CRT-ND90HG170WNワイド17インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780725CRT-ND90HG173WNワイド17.3インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780734CRT-ND90HG185WNワイド18.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780750CRT-ND90HG190Nスクエア19インチ5:4
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780759CRT-ND90HG190WNワイド19インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780768CRT-ND90HG195W2Nワイド19.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780777CRT-ND90HG195W3Nワイド19.5インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780786CRT-ND90HG195WNワイド19.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780795CRT-ND90HG200WNワイド20インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780804CRT-ND90HG207WNワイド20.7インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780820CRT-ND90HG215WNワイド21.5インチ16:9
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
61780829CRT-ND90HG220WNワイド22インチ16:10
53,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする