光ファイバケーブル_OM3
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-
形状めがね
色アクア(水色)
ケーブル長(m)5
コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
標準外径(Φmm)2.0×4.0
内容量1本