曜日別特売

光ファイバケーブル_

光ファイバケーブル_ - サンワサプライ光ファイバケーブル_ - サンワサプライ

ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。
低損失で長距離伝送が可能です。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。

コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能コネクタ1SCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)1光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)ファイバータイプマルチモード芯数2芯規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXRoHS指令(10物質対応)対応コネクタPC研磨研磨PC研磨形状めがねタイプ屋内用使用環境屋内用使用場所屋内用オレンジ分類グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準外径(Φmm)
ケーブル長(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61781730HKB-SCSC5-01N2.0×4.012芯
4,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする