ドラムローラー_LANケーブル用

ドラムローラー_LANケーブル用 - サンワサプライ

ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
頑丈なフレームとローラーでスムーズな引出しが行えます。
ローラー間隔を調整可能で、100mm~600m径のドラムに対応します。
ロック機能付きキャスター付きで、ケーブルドラムを載せて現場移動、固定が可能です。
ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。

材質亜鉛メッキ銅質量(kg)7.45シルバー耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×433×132対応幅(mm)ドラム:500ドラム径(mm)100~600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61782396LAN-TL23
32,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61782396LAN-TL2349691189LAN-TL16LAN-TL23 ケーブルドラムローラー サンワサプライ 49691189ケーブルドラムローラーサンワサプライ1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする