曜日別特売

チェア_ミーティング向けテーブル付き

チェア_ミーティング向けテーブル付き - サンワサプライチェア_ミーティング向けテーブル付き - サンワサプライ

座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくい。
移動に便利で床を傷つけにくい静音双輪ウレタンキャスターを使用。
ドリングなどがおけるカップホルダー付き、着脱可能。耐荷重1kg
ビッグサイズサイドテーブル付(550×300mmでA3サイズより大きい。耐荷重約20kg)
サイドテーブルはタブレットホルダなどが取付可能。
座面の下に荷物を置いておける収納スペースがあります。 内寸約420×420×210mm、耐荷重25kg。

寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300寸法(幅W×高さH)(mm)約485×350キャスターあり材質(キャスター)PU肘掛なし最大奥行(mm)約775主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF機能なし形態ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)布(ポリエステル)材質(背)布(ポリエステル)生地総耐荷重(kg)約100座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×457×450色(シェル)ブラック脚幅(mm)約520六角レンチ(mm)5カテゴリーミーティングチェア組立人数1色(座面)オレンジ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
61783026SNC-T165D背もたれ:オレンジ485×775×350485×457
65,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする