ディジタル調節計

ディジタル調節計 - シマデンディジタル調節計 - シマデンディジタル調節計 - シマデン

豊富なオプション機能を選択できる調節計です。
SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。
加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。
イベント出力(オプション)選択できます。
ヒータ断線警報(オプション)選択できます。
リモート設定入力(オプション)選択できます。
アナログ出力(オプション)選択できます。
通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
取付方式ワンタッチ取付保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)消費電力100~240V AC 15VA以下アナログ出力なし出力点数イベント出力:2点材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)入力リモート設定入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能外部入力制御信号→なし消費電力(VA)15以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
入力種類
取付寸法(mm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61784006SR83-1Y-N-90-1000000420熱電対H92×W9296×96×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61784015SR83-1I-N-90-1000000420熱電対H92×W9296×96×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61784024SR83-1P-N-90-1000000420熱電対H92×W9296×96×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61784040SR83-2Y-N-90-1000000420測温抵抗体H92×W9296×96×111-
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
61784049SR83-2I-N-90-1000000420測温抵抗体H92×W9296×96×111-
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61784058SR83-2P-N-90-1000000420測温抵抗体H92×W9296×96×111-
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61784067SR82-1Y-N-90-1000000300熱電対H68×W6872×72×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61784076SR82-1I-N-90-1000000300熱電対H68×W6872×72×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61784085SR82-1P-N-90-1000000300熱電対H68×W6872×72×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61784094SR82-2Y-N-90-1000000300測温抵抗体H68×W6872×72×111-
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
61784110SR82-2I-N-90-1000000300測温抵抗体H68×W6872×72×111-
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61784119SR82-2P-N-90-1000000300測温抵抗体H68×W6872×72×111-
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61784128SR84-1Y-N-90-1000000280熱電対H92×W4596×48×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61784137SR84-1I-N-90-1000000280熱電対H92×W4596×48×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61784146SR84-1P-N-90-1000000280熱電対H92×W4596×48×111入力抵抗:500kΩ以上 外部抵抗許容範囲:100Ω以下
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61784155SR84-2Y-N-90-1000000280測温抵抗体H92×W4596×48×111-
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61784164SR84-2I-N-90-1000000280測温抵抗体H92×W4596×48×111-
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61784180SR84-2P-N-90-1000000280測温抵抗体H92×W4596×48×111-
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする