国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質
本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー
保護カバー:SCL-S SCH-S
色
カバー:グレー、本体:乳白
質量(g)
290
保護構造
IP30
定格
AC250V 5A
接点構成
1c
動作力
9.8N
使用周囲温度(℃)
-5~40
ケーブル
VCTF 3心×0.75mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61783629
SFK-1 3X2M
2
¥
3,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
61783638
SFK-1 3X3M
3
¥
4,370
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください