国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。
本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質
本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー
保護カバー:SCL-S SCH-S
色
カバー:黒、本体:黒
質量(g)
240
保護構造
IP30
定格
AC250V 5A
接点構成
1a
ケーブル長(m)
2
動作力
9.8N
使用周囲温度(℃)
-5~40
ケーブル
VCTF 2心×0.75mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61783656
SFKF-1 2X2M
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください