曜日別特売

フットスイッチ 汎用タイプ

フットスイッチ 汎用タイプ - 国際電業

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。

材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)510保護構造IP30定格AC250V 10A接点構成1c動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61783516SF-1 3X1.5M1.5
5,660
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
61783525SF-1 3X2M2
6,090
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61783534SF-1 3X3M3
6,960
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする