国際電業
フットスイッチ 産業用半カバータイプ
産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色
メタリック R25-635相当
質量(g)
1100
保護構造
IP50
定格
AC250V 10A
接点構成
1c
動作力
32.3N
使用周囲温度(℃)
-5~40
ケーブル
VCTF 3心×1.25mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
Z形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61783708
SFM-1 3X1.5M
1.5
¥
9,730
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61783717
SFM-1 3X2M
2
¥
10,160
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61783726
SFM-1 3X3M
3
¥
11,030
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61783735
SFM-1 3X5M
5
¥
12,770
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください